曜日別特売

プラダン スミパネル 900x600x12mm EA911BDシリーズ

プラダン スミパネル 900x600x12mm EA911BDシリーズ - エスコ

水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。
中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。

仕様●商品名:スミパネル 一般品●厚物中空構造板材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)900厚さ(mm)12グレー奥行(mm)600寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×600×12アズワン品番65-9307-91内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66792935EA911BD-112
オープン
4,860
5,346(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする