曜日別特売

防災備蓄セット(レディース用 アルファプラ(R)AID3DAYS) BBSシリーズ

防災備蓄セット(レディース用 アルファプラ(R)AID3DAYS) BBSシリーズ - タイカ

救援物資が届くまでの3日間を乗り切るための防災備蓄セットで、レディースセットが付いています。
無料でご利用いただける期限管理のシステム(タイムリーリミット)で、クラウド上に何の商品が何個どこにあって、期限はいつまでなのかを一覧表で管理ができます。

仕様●入数:1箱(3点+レディースセット入)●セット内容:保存水(500mL)×6本・玄米粥×9個・アルミブランケット×1枚●レディースセット内容:中身の見えないポーチ×1・清浄綿×6・ナプキン(昼用)×6・パンティーライナー×2・ナプキン(夜用)×2・ディスポショーツ×1・ヘアゴム×1・毛抜きピンセット×1・ヘアピン×2・化粧水×1・美容液×1・クレンジングシート(2枚入り)×1・ポリ袋×1●重量:5.8kg●※保存期間(玄米粥・水):4年アズワン品番7-4899-06内容量1箱
注意
※保存期間(玄米粥・水):4年
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66793434BBS-BS-L
10,500
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする