曜日別特売

配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5mm 1袋 100個入

配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5mm 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HV シリーズフィードスルーグロメットです
HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下

仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm●コード番号:187-9576アズワン品番65-7459-29内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66793504633-02160 HV1216-PVC-FR-BK
2,620
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする