曜日別特売

コントロールボックス 穴径 22mm 5 点用 アルミ

コントロールボックス 穴径 22mm 5 点用 アルミ - シュナイダーエレクトリック

XAPエンクロージャ(22 mm) - アクセサリ
XB4金属オペレータ、XB5プラスチックオペレータで使用する22 mm穴付き / なしのXAPAガラス強化ポリエステルエンクロージャ、XAPG亜鉛ダイキャストエンクロージャ、XAPE陽極酸化処理アルミ埋込型エンクロージャ、XAPZドリルアースプ

仕様●シリーズ:Harmony XAP●カットアウト直径:22mm●穴の数:5●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:アルミ●長さ:204mm●幅:72mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:817-1166アズワン品番65-7841-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66794125XAPE305
18,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする