曜日別特売

コンパクトフェイスタオル 1ケース 800枚入

コンパクトフェイスタオル 1ケース 800枚入 - 三和[店舗什器・備品]

吸水力抜群です
環境対応セルロース100%の圧縮タオルです
旅行やアウトドアはもちろん、非常用アイテムとしてもおすすめです

仕様●サイズ:●▼[圧縮時サイズ]直径約50mm、厚み約12mm●▼[展開時サイズ]約340×900mm●素材:セルロース100%アズワン品番67-2505-80内容量1ケース(800枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66795735ATF-3490
51,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする