TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Relay Automotive SPST-NO Panel Mount HCR 1箱 50個入
仕様
●コイル電圧:12V dc●コイル電力:3.9W●コイル抵抗:37Ω●接点構成:SPNO●コード番号:236-4560
アズワン品番
65-8052-86
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66795900
1416010-1
¥
594,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください