曜日別特売

熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 1巻 5m入

熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 1巻 5m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1
熱収縮チューブ( TCN )
ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています

仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-165アズワン品番65-7481-06内容量1巻(5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66796076300-73040 TCN20-3.2/1.6-PO-X-BK
2,480
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする