端子台 スクリュー UTTBシリーズ 38A 1袋 50個入

端子台 スクリュー UTTBシリーズ 38A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、NS 35 DIN レールやテストソケットねじでの取り付けに使用します。NS 35 DIN レール取り付け用ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネッ

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:11 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:38A●モデル番号:UTTB 4-TG P/P●コード番号:204-7712アズワン品番65-7715-58内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667962953044801
63,900
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする