フレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズ
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。
専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能
※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●呼び径(B呼称):1/2"●外径(mm):95●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-36
内容量1本