Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤 - ABUS

ABUS 南京錠ABUS 赤全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあり

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:赤●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0175アズワン品番65-7852-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66796785145/40 Red
4,660
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする