EMCシート EMCSTシリーズ

EMCシート EMCSTシリーズ - メディカル・エイドEMCシート EMCSTシリーズ - メディカル・エイドEMCシート EMCSTシリーズ - メディカル・エイド

メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用
MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる
折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し

仕様●サイズ:縦2000mm×横2000mm●ネット枚数:2重(シールド性能32dB~)●厚み:0.4mm●重量:約200g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2385-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66797160EMCST200-2
231,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする