曜日別特売

単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ

単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ - エスコ単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ - エスコ単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ - エスコ単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ - エスコ単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ - エスコ

1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。
それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。
溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。
ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ

仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型アズワン品番65-9248-53内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66797205EA315SC-2
オープン
325,400
357,940(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする