手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) EA354GGシリーズ

手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) EA354GGシリーズ - エスコ手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) EA354GGシリーズ - エスコ手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) EA354GGシリーズ - エスコ手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) EA354GGシリーズ - エスコ手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) EA354GGシリーズ - エスコ手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) EA354GGシリーズ - エスコ

手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。
独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
-使用上の注意- ・アレルギー反応等により

仕様●サイズ:S●全長(mm):300●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業など●厚み:約0.4mmアズワン品番65-9252-76内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66797309EA354GG-21
オープン
135
149(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする