日本理化学器械(NRK)
分液ロート 上部15 下部15 4162シリーズ
仕様
●上部:15●下部:15●容量mL:25●コード番号:4162-1525
アズワン品番
65-8664-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66797634
4162-1525
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください