配線用遮断器

配線用遮断器 - IDEC(和泉電気)

UL規格, CSA規格承認品
特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。
ブレーカ NRPS形
IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱

長さ(mm)11.4幅(mm)22質量(g)約2タイプストレートタイプ、ノンシール形極数1奥行(mm)7シリーズNRP定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz)接点構成1b定格電流(A)1保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)コード318-4410絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下ブレーカMCB(回路)最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷)耐振動100m/s2(10~55Hz)保護方式熱動引外し方式耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)アズワン品番65-8069-26耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz)耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66798018NRPS10-1A
3,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする