千住金属工業
バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
精密電気・電子機器の配線・接続。
仕様
●線径(mm):2.0●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5134
アズワン品番
67-2353-47
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66798106
S_GAO-ST F3 M705-2.0
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください