曜日別特売

技職人魂 カルシウム職人 300ml

技職人魂 カルシウム職人 300ml - 允・セサミ

浴室ドア、シャワーヘッド、食洗機や加湿器。
水まわりに付きやすいカルシウム汚れ。
洗浄効果が高いので、頑固になりやすい温泉施設や浴場汚れでも効果を発揮します。
タイルなどに付きやすく落ちにくいカルシウム汚れもターゲットにしているのでありとあらゆるみ

仕様●成分:高級アルコール系ノニオン界面活性剤(1%プリオキシエチレンアルキルエーテル)ノニオン界面活性剤(1%ラウリルジメチルアミンオキシド)、有機酸2%、塩酸8%アズワン品番65-8991-40繰り返し・詰め替え対応内容量1個(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66798359-
1,000
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする