曜日別特売

ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 2個入

ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 2個入 - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D01 のサイズ

仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D01●コード番号:202-7084アズワン品番65-8084-41内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667984745SG5553
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする