サンコーインダストリー
BKSUS + スリムヘッド小ネジ5×30 300本入
寸法(mm)d:M5
寸法(mm)L:30
仕様
●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:229-6857
アズワン品番
67-0787-44
内容量
1箱(300本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66798989
00-02-A300-0050X0300-08
¥
16,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください