RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e RJF RB 71RA

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e RJF RB 71RA - AMPHENOL

Amphenol では、10 BaseT にイーサネットクラス E / CAT 6 過酷な環境で 100 BaseTX 又は 1000 BaseT の最大 250 MHz のネットワークを使用しています。特許取得済みの RJStop R システムにより、衝撃、粉塵、液体から保護する標準 RJ45 コードセットを保護することができま

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJF RB●コード番号:223-8197アズワン品番65-7585-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66799138RJFRB71RA
6,900
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする