曜日別特売

119 セーフティハサミ キャップ付

119 セーフティハサミ キャップ付 - 貝印

安全な刃先が丸い設計。
収納に便利なキャップ付き。

仕様●パッケージサイズ:140×70×20mm●重量:15gアズワン品番65-8923-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66799829#000KF1024
920
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする