1 PORT 45° WALL BRACKET G1/2 O 25

1 PORT 45° WALL BRACKET G1/2 O 25 - Transair

Parker Transair 6639 シリーズの壁面ブラケットは、シングルポートの 45 ° の接続工具で、外側の直径 25 mm の圧縮空気配管システムに対応します。ウォールブラケットは、ドレンコンセントを使用して設計され、水分や余分な空気の送気ラインを簡単に除去できます。これには

仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3182アズワン品番65-7897-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667999966639 25 21
11,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする