TexWipe(テックスワイプ)
アルファワイパー
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。
仕様
●仕様:ドライワイパ-●サイズ(mm):610×1120●入数:1袋(25枚入)●材質:ポリエステル●裁断処理:カットエッジ(ナイフ裁断)●目付:158g/m2(2秒)●吸水量(吸水速度):530mL/m2(<0.3秒)●対応クリーンルーム環境(目安):クラス10~100,000(ISO Class 4~8)
アズワン品番
7-086-08
内容量
1袋(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66800644
TX1025
¥
35,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください