クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 3極

クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 3極 - WEIDMULLER
仕様●極数:3●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4594アズワン品番65-7525-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668014482453700000
3,930
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする