ソリッドステートリレー 最大負荷電流:48 V dc 最大負荷電圧:48 V dc DINレール 1袋 10個入

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:48 V dc 最大負荷電圧:48 V dc DINレール 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 1 N/Oコンタクト 入力: 48 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA

仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100●最大負荷電圧:48 V dc●コード番号:224-7557アズワン品番65-8072-93内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668017462900353
58,300
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする