曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール - CARLO GAVAZZI

パネルスペースの節約濃縮電力の RGC 3 相スイッチングシリーズは、70 mm の幅のフットプリントで、極あたり最大 65 AAC ( 2 極スイッチングの場合は 75 AAC )を処理できます 長寿命。ワイヤボンディング技術では、出力チップの熱的応力と機械的応力を低減し、他の Assemb

仕様●最小負荷電流:250 mA●最大負荷電流:32 A●シリーズ:RGC2●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:20 V ac、24 V ac●最大電圧制御:270 V ac 、190 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:54 x 102.5 x 110mm●奥行き:102.5mm●コード番号:188-5281アズワン品番65-8091-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66801990RGC2A60A25KKE
47,900
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする