曜日別特売

ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1セット 1000個入

ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1セット 1000個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)
リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関

仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:4●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:黄色地に黒●長さ:3.5mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:567-326アズワン品番65-7449-76内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66802184515-03949 HGDC2-5 4-PVC-YE
6,390
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする