インターフェイスリレーモジュール

インターフェイスリレーモジュール - ABB

インターフェイスリレー - R600シリーズ
ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子

仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:3.5mA●復帰時間:16ms●コード番号:669-9987アズワン品番65-8095-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668037581SNA645004R0400 RB121-230VUC
5,830
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする