空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み

空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み NORGREN

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン6 mm●耐薬品性:なし●コード番号:220-4146 アズワン品番65-7963-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66804038 S02250618
7,060
6,976
7,674 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする