ヒートシンク 長さ:32.5mm 幅:32.5mm 高さ:7.5mm 1箱 10個入

ヒートシンク 長さ:32.5mm 幅:32.5mm 高さ:7.5mm 1箱 10個入 - ARCOL(OHMITE)

Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、

仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:32.5mm●幅:32.5mm●高さ:7.5mm●寸法:32.5 x 32.5 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5350アズワン品番65-8072-01内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66804090BGAH325-075E
15,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする