曜日別特売

ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 300幅 昼白色 MEB4104シリーズ

ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 300幅 昼白色 MEB4104シリーズ - HotaluX(ホタルクス)ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 300幅 昼白色 MEB4104シリーズ - HotaluX(ホタルクス)ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 300幅 昼白色 MEB4104シリーズ - HotaluX(ホタルクス)ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 300幅 昼白色 MEB4104シリーズ - HotaluX(ホタルクス)ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 300幅 昼白色 MEB4104シリーズ - HotaluX(ホタルクス)ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 300幅 昼白色 MEB4104シリーズ - HotaluX(ホタルクス)ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 300幅 昼白色 MEB4104シリーズ - HotaluX(ホタルクス)ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 300幅 昼白色 MEB4104シリーズ - HotaluX(ホタルクス)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。

仕様●明るさ(lm):1940●光源色:昼白色●幅(mm):330●長さ(mm):1278●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):300×1257●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):149.2●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6872アズワン品番67-2233-93内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66805316MEB4104/20N5SG-N8
12,010
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする