SKF(日本エスケイエフ)
カプラ フランジカップリング
仕様
●カップリングタイプ:フランジカップリング●外径:165mm●長さ:41.5mm●コード番号:231-1986
アズワン品番
65-7915-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66805709
PHE F60HTBFLG
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください