曜日別特売

ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入

ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact PTRV グレーマーシャリングパネル( 2.3 mm )は、テスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを備えた導体間のテストを可能にします。VDE 0815 に準拠した左側面と、白 / 黒のピンボードを備えた右側面があります。コンパクトな設計で

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:8A●モデル番号:PTRV 8 /VDE 0815-WHBK●コード番号:201-5706アズワン品番65-7767-03内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668062963270250
46,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする