スタンドオフ 六角 プラスチック M3 x 50mm 1袋 5個入

スタンドオフ 六角 プラスチック M3 x 50mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WA-SPaIE シリーズ M3 インナーねじ、メス / オススペーサスタッドポリアミド製です。長さ:50 mm レンチ( SW ):6 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2935 アズワン品番65-7918-08 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66806804 971500365
1,690
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする