曜日別特売

モニタリングリレー SPDT 45mm

モニタリングリレー SPDT 45mm - SIEMENS

Siemens 3RR2242-2FA30 は、電流及びオーバーシュート位相障害のためのコンタクタ 3RT2.2 相電源 24 V ac/dc 1 切り替えコンタクトモニタリングに取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制

仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1225アズワン品番65-8058-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668086063RR2242-2FA30
110,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする