曜日別特売

サインスタンド 835x403x650mm EA983FTシリーズ

サインスタンド 835x403x650mm EA983FTシリーズ - エスコサインスタンド 835x403x650mm EA983FTシリーズ - エスコサインスタンド 835x403x650mm EA983FTシリーズ - エスコサインスタンド 835x403x650mm EA983FTシリーズ - エスコサインスタンド 835x403x650mm EA983FTシリーズ - エスコ

大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。
駐車、駐輪に頼れる大型表示。
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。
片手でラクラク移動できます。
積み重ねて保管できます。
表示板は付属

仕様●表示内容:立入禁止●サイズ(mm):835(W)×403(D)×650(H)●材質:本体/高密度ポリエチレン 表示/透明PET樹脂・裏印刷●付属品:プラストッパー16個●重量:4.7kg(満水時約11.1kg)●取付穴:穴上3中2下2●両面表示●ウエイト付●移動に便利な把手付き●屋外用●割れにくいアズワン品番65-9337-62内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66808640EA983FT-342
オープン
21,200
23,320(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする