ヘラマンタイトン ケーブルシールド 7.5mm 黒 クロロプレン 1袋 100個入

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 7.5mm 黒 クロロプレン 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様●スリーブ径:7.5mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:25mm●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:7.5mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:1.3mm●コード番号:399-782アズワン品番65-7471-17内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66809017PRSH75X25BK-100
3,100
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする