エスコ
20.0L ボディ下廻り洗浄剤 防錆剤入
防錆材が添加されており、洗浄後の錆止め効果があります。
ボディ下回りの洗浄に威力を発揮するアルカリ性のクリーナーが、融雪剤や頑固にこびりついた泥汚れを強力に落とします。
仕様
●内容量:20L●サイズ:310×310×295mm●成分:精製水●Ph:11●希釈:任意●アルカリ性
アズワン品番
65-9310-54
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66809035
EA922AB-151
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください