リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入

リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入 - Panasonic(パナソニック)

Ul、SCA、VDE、TUV
HEシリーズ
これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。
容量が大きく、長寿命 シングル

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 <Ω/>●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●高さ:35mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:173-8859アズワン品番65-8057-96内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66811957HE1AN-DC24V
75,400
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする