曜日別特売

クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1箱 40個入

クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1箱 40個入 - WEIDMULLER

Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリ

仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4511アズワン品番65-7521-79内容量1箱(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668120001060870000
88,300
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする