日本サニパック
規格ポリ袋 吊り下げ HDPE 半透明
フックにかけられるひも付き
仕様
●サイズ:150×250×0.010mm●色:半透明●入数:200枚×120冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393423097
アズワン品番
65-8128-45
内容量
1ケース(120冊×200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66812124
H09H
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください