曜日別特売

アクセサリ TeSys

アクセサリ TeSys - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric TeSys D アセンブリ及び低高速スタータ用電源接続キットです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:接続キット●範囲:TeSys です●コード番号:221-1125アズワン品番65-8082-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66812840LAD351
12,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする