曜日別特売

オムニダイナミック

オムニダイナミック - ニトムズ

スイマーのためのテーピングテープ
水中の競技はもちろん、雨の日のプレーにも使用できます
縦・横、全方向に伸びるので、屈曲部にもやさしくフィット
薄くて張力が強く、関節の制限や筋肉のサポートなど幅広く使用できます

仕様●サイズ:50mm×5m●基材・粘着剤:ポリエステル不織布・アクリル系●入数:(1巻入/箱)×30箱アズワン品番65-8736-23内容量1ケース(30巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66813567-
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする