曜日別特売

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤 - ABUS

ABUS 南京錠ABUS 赤全天候型安全南京錠は、本体幅が 32.2mm、シャックル長が 50mm、シャックル直径が 4.4 mm です。ボディは、スチールシャックルと NANO PROTECT めっきが施された頑丈なアルミボディで構成されており、ロックの耐腐食性が実現されています。ロックは軽量で

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:赤●ボディ幅:32.2mm●内容量:1●コード番号:886-9188アズワン品番65-7915-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668137501808
6,220
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする