曜日別特売

押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPDT

押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPDT - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity の押しボタンスイッチは、最高品質の規格に準拠して設計・製造されており、さまざまな取り付け条件に対応し、個々の要件に適合します。SPDT 構成です。赤色も用意しています。フラッシュアクチュエータプロファイルを備えています ねじ付きブッシングスタイ

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:Dia. 30.5mm●LEDのカラー:赤●定格電圧:32V●レジェンド:Stop●コード番号:223-8175アズワン品番65-7810-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66814057TS-211-RT62
14,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする