三和製作所
タビックス 踵付き(OP袋入) SUシリーズ
踵付き
個包装
仕様
●縦:26~28cm、幅:9.0cm、厚み:0.6cm●重さ:30g/足(袋入)●素材:コットン、ポリエステル●サイズ:ワンサイズフリー●色:桜柄(グレー、ピンク)
アズワン品番
65-9967-44
内容量
1箱(500足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66814888
SU-19
¥
55,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください