曜日別特売

フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ

フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ - エスコフレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ - エスコフレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ - エスコ

メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。

仕様●適合管:PF管16●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!アズワン品番65-9318-26内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66814976EA947HN-43
オープン
130
143(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする