曜日別特売

スリムハブ(直付け/Type-C) EA764ADシリーズ

スリムハブ(直付け/Type-C) EA764ADシリーズ - エスコスリムハブ(直付け/Type-C) EA764ADシリーズ - エスコスリムハブ(直付け/Type-C) EA764ADシリーズ - エスコスリムハブ(直付け/Type-C) EA764ADシリーズ - エスコスリムハブ(直付け/Type-C) EA764ADシリーズ - エスコスリムハブ(直付け/Type-C) EA764ADシリーズ - エスコ

高級感のあるアルミボディです。
パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:76.8×19.7×7.4●重量(g):13.5●電源:バスパワー●カラー:シルバー●インターフェース:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●ポート数:3ポート●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10~10.11 ChromeOS iPadOS 15~13アズワン品番65-9280-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66815554EA764AD-68A
オープン
3,360
3,696(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする