軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm - 山洋電気

メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作

仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●AC/DC動作:DC●消費電力:3.36W●奥行:28mm●風量:13.4cfm●騒音レベル:40dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9219アズワン品番65-8077-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66815834109P0412B301
3,370
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする