曜日別特売

凝集剤(油廃水用)天然無機質系 EA922KFシリーズ

凝集剤(油廃水用)天然無機質系 EA922KFシリーズ - エスコ凝集剤(油廃水用)天然無機質系 EA922KFシリーズ - エスコ

切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。
凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~30秒)
他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。
アルカリ性排水(pH10~13程度)にも使

仕様●内容量:20kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【高濃度含油廃水の処理】 水溶性切削油・研削油廃水など高濃度含油排水の処理 【高COD排水の処理】 食品工場等で発生する高COD排水の処理●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-26内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66815920EA922KF-73
オープン
23,300
25,630(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする